Motion
67607200
Vis à tôle cruciforme à tête ronde no 6 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 3/8 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11755967
N° MFR67607200
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tôle cruciforme à tête ronde no 6 en acier inoxydable, longueur sous la tête de 3/8 po, grade 18-8
N° D’ARTICLE MI11755967
N° MFR67607200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #6

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8

Aperçu

Description du fabricant
67607200 67607200 6 X 3/8 RH PHL AUTOTA
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
  • Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.