Motion
67700641
Taille 2/0, diam. petite extrémité de 0.115 po, diam. grande extrémité de 0.141 po, broche conique en acier inoxydable passive - Grade 303, 18-8, OAL 1-1/4 po, longueur de 1-1/4 broches
N° D’ARTICLE MI11756114
N° MFR67700641
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 2/0, diam. petite extrémité de 0.115 po, diam. grande extrémité de 0.141 po, broche conique en acier inoxydable passive - Grade 303, 18-8, OAL 1-1/4 po, longueur de 1-1/4 broches
N° D’ARTICLE MI11756114
N° MFR67700641
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.1410 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Longueur de la goupille
    1-1/4
  • Taille
    2/0
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.1150 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, 303
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLE À POINTE 67700641 67700641 2/0 X 1 1/4
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.