Motion
67743005
Vis de 1/2 po, diamètre extérieur de 15/16 po, écrou à ressort en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11756335
N° MFR67743005
Prix0.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/2 po, diamètre extérieur de 15/16 po, écrou à ressort en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11756335
N° MFR67743005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15/16 po
  • Taille de la vis
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE 67743005 67743005 1/2 PO POUSSÉE SUR RET
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.