Motion
67744201
Vis no 10 , 0.025 à 1/8 po d’épaisseur, écrou à ressort en acier standard en U; bord central de 11/32 po, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11756350
N° MFR67744201
Prix0.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis no 10 , 0.025 à 1/8 po d’épaisseur, écrou à ressort en acier standard en U; bord central de 11/32 po, fini phosphate noir
N° D’ARTICLE MI11756350
N° MFR67744201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.1250 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.0250 po
  • Taille de la vis
    #10

Détails

  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Écrou en U
  • Type d'écrou en U
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67744201 67744201 10 x 0,025 à 0,125 PRINTEMPS
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec un rendement très élevé
  • Les écrous en U standard sont insérés dans les trous percés ou percés dans la tôle et d’autres matériaux minces et souples
  • Elles agissent à la fois comme rondelle de blocage et comme écrou, ce qui élimine le besoin de rondelles de blocage
  • Les écrous en U se fixent sur le bord de la tôle
  • Ils ont la forme de la lettre U et sont utilisés dans l’assemblage de panneaux.