Motion
67747360
3/8-16, poignée de 0.03 à 0.115 po, perceuse de 1/2 po, tête plate à écrou à rivet standard en aluminium
N° D’ARTICLE MI11756395
N° MFR67747360
Prix31.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, poignée de 0.03 à 0.115 po, perceuse de 1/2 po, tête plate à écrou à rivet standard en aluminium
N° D’ARTICLE MI11756395
N° MFR67747360

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/2 po
  • Prise maximale
    0.115 po
  • Prise minimale
    0.030 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Aluminium
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67747360 67747360 3/8-16 ALUM À TÊTE PLATE
  • L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
  • Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
  • Les types à tête plate ont des brides larges et plates
  • Les brides augmentent la résistance d’un écrou de rivet et permettent l’installation dans des trous surdimensionnés
  • Les écrous à rivets standard ont deux extrémités ouvertes et une tête avec une bride étroite
  • Les extrémités ouvertes permettent l’utilisation de vis et de boulons longs, tandis que la bride étroite empêche le passage.