Motion
67747444
#8-32, prise de 0.01 à 0.08 po, #2, tête d’extension d’écrou de rivet standard en acier
N° D’ARTICLE MI11756397
N° MFR67747444
Prix40.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
#8-32, prise de 0.01 à 0.08 po, #2, tête d’extension d’écrou de rivet standard en acier
N° D’ARTICLE MI11756397
N° MFR67747444

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la perceuse Fil
    #2
  • Prise maximale
    0.0800 po
  • Prise minimale
    0.0100 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de tête
    Élargisseur
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67747444 67747444 8-32 ÉLARGISSEUR STL 50PK
  • Les types de têtes d'expansion se dilatent après l'installation d'une vis ou d'un boulon
  • Ils ont de longues tiges lisses et des têtes minces et plates
  • Les écrous à rivets standard ont deux extrémités ouvertes et une tête avec une bride étroite
  • Les extrémités ouvertes permettent l’utilisation de vis et de boulons longs, tandis que la bride étroite empêche le passage
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.