Motion
67791160
3-3/4" Long Swivel Eye Trigger Snap Zinc Alloy with 3/4" Snap Opening
N° D’ARTICLE MI11756556
N° MFR67791160
Prix6.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3-3/4" Long Swivel Eye Trigger Snap Zinc Alloy with 3/4" Snap Opening
N° D’ARTICLE MI11756556
N° MFR67791160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Taille
    3/4 po

Détails

  • Capacité de charge de rupture
    320.000 lb
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériel
    Alliage de zinc
  • Ouverture à bouton-pression
    3/4 po
  • Type
    Bouton-pression de la gâchette à œillet pivotant
  • Capacité de charge utile
    80.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
67791160 67791160 3/4 PO OUVERTURE DE X3/4 PO PIVOTEMENT