Motion
67791228
Gâchette de harnais longue de 2-5/8 po en alliage de zinc à bouton-pression avec ouverture à bouton-pression de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11756559
N° MFR67791228
Prix3.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gâchette de harnais longue de 2-5/8 po en alliage de zinc à bouton-pression avec ouverture à bouton-pression de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11756559
N° MFR67791228

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-5/8 po
  • Taille
    1 po

Détails

  • Capacité de charge de rupture
    320.000 lb
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériel
    Alliage de zinc
  • Ouverture à bouton-pression
    1/2 po
  • Type
    Bouton-pression de la gâchette du harnais
  • Capacité de charge utile
    80.000 lb

Aperçu

Description du fabricant
67791228 67791228 1"X1/2" OPENING HARNES