Motion
68025006
Vis M3 , rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 3.2mm DI x 7mm DE, 0.5mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11756942
N° MFR68025006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis M3 , rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 3.2mm DI x 7mm DE, 0.5mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11756942
N° MFR68025006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    3.20 mm
  • Épaisseur maximale
    0.50 mm
  • Diamètre extérieur
    7.00 po
  • Taille de la vis
    M3
  • Épaisseur
    0.50 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 125 ; ISO 7089/7090
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
68025006 68025006 M3 RONDELLE PLATE À VIS 1
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.