Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur4.30 mm
- Épaisseur maximale0.80 mm
- Diamètre extérieur9.00 po
- Taille de la visM4
- Épaisseur0.80 mm
Détails
- Fixation standardDIN 125 ; ISO 7089/7090
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Système de mesureMétrique
- TypeStandard
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.