Motion
68085000
Contre-écrou hexagonal droit en acier M6x1.00 ; 10mm sur tous les méplats, 3.2mm de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11757770
N° MFR68085000
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier M6x1.00 ; 10mm sur tous les méplats, 3.2mm de haut, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11757770
N° MFR68085000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.20 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00
  • Largeur sur les talons plats
    10.00 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    DIN 439 ; ISO 4035
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2H
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
68085000 68085000 M6 EMBOUT HEXAGONAL CONTRE-ÉCROU ZINC
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.