Motion
68086248
M12x1.75, plaqué zinc, Écrou à oreilles standard en fer - 5.6mm portées à oreilles, 31mm portées à oreilles
N° D’ARTICLE MI11757801
N° MFR68086248
Prix1.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75, plaqué zinc, Écrou à oreilles standard en fer - 5.6mm portées à oreilles, 31mm portées à oreilles
N° D’ARTICLE MI11757801
N° MFR68086248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M12x1.75
  • Hauteur de l’aile
    31.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 315
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Fer
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    5.60 mm

Aperçu

Description du fabricant
68086248 68086248 M12 ZINC PL GAIN MÉTRIQUE
  • Le fer est un matériau lourd extrêmement résistant et malléable
  • Il est utilisé à des fins esthétiques et dans les applications à chaleur élevée
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis.