Motion
68089085
Vis de serrage ovale sans épaulement M6x1.00 en acier de qualité 2 - 30mm OAL, 6mm tête Diam x 16.5mm hauteur de tête, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11757869
N° MFR68089085
Prix13.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage ovale sans épaulement M6x1.00 en acier de qualité 2 - 30mm OAL, 6mm tête Diam x 16.5mm hauteur de tête, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11757869
N° MFR68089085

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    6.00 mm
  • Hauteur de la tête
    16.50 mm
  • Longueur
    30.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.00

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ovale
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
68089085 68089085 6 X 30 SANS ÉPAULE
  • Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.