Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête8.00 mm
- Hauteur de la tête19.50 mm
- Longueur25.00 mm
- Taille du filetageM8x1.25
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têteOvale
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- Les vis de serrage ovales ont des têtes ovales qui offrent une prise facile et large pour un serrage précis à la main
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.