Motion
68158492
Pistolet à air de sécurité haut débit 230 psi max. ; 1/4 NPT entrée, longueur de tube 18", aluminium chromé
N° D’ARTICLE MI11758108
N° MFR68158492
Prix50.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à air de sécurité haut débit 230 psi max. ; 1/4 NPT entrée, longueur de tube 18", aluminium chromé
N° D’ARTICLE MI11758108
N° MFR68158492

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    18 po

Détails

  • Pression d’air
    230 psi
  • Cote de décibels
    99 dB
  • Débit
    38.66 pcm
  • Matériel
    Aluminium chromé
  • Code PSC
    5130
  • Style
    Pistolet à air de sécurité haut débit
  • Type de pourboire
    Buse de sécurité haut débit

Aperçu

Description du fabricant
68158492 68158492 18"EX&HGH FLW SFTY NZZ