Spécifications
Dimensions
- Taille pour hommeGrand
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea2
- Zone enduitePaume
- CouleurBlanc/Gris
- Type de produitDyneema
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Dyneema® est une fibre de polyéthylène légère et extrêmement résistante. Il est plus résistant que l’acier et le Kevlar et résiste aux produits chimiques, à l’humidité et aux rayons UV
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau 2 offrent une faible protection contre les coupures ou les perforations. Ils peuvent être utilisés pour des applications comme la construction légère, l’assemblage et l’emballage automobiles.