Motion
70242474
Capacité de 300 lb, 18 po de largeur x 30 po de longueur x 40 po de hauteur Chariot à fils : acier, chrome, 2 roulettes pivotantes/2 roulettes pivotantes avec frein, 2 tablettes
N° D’ARTICLE MI11758459
N° MFR70242474
Prix284.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 300 lb, 18 po de largeur x 30 po de longueur x 40 po de hauteur Chariot à fils : acier, chrome, 2 roulettes pivotantes/2 roulettes pivotantes avec frein, 2 tablettes
N° D’ARTICLE MI11758459
N° MFR70242474

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix284.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    5
  • Hauteur
    40 po
  • Longueur
    30 po
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Fil
  • Types de roues de roulettes
    Pivot 2 /Pivot 2 avec frein
  • Couleur
    Chrome
  • Nombre de tablettes
    2
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
70242474 70242474 18X30X40 po AVEC SEAU DE PORTE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good