Motion
70243399
Roulette médicale – pivotante, diamètre de roue de 5 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI11758472
N° MFR70243399
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette médicale – pivotante, diamètre de roue de 5 po, capacité de charge de 300 lb
N° D’ARTICLE MI11758472
N° MFR70243399
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1.2500 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Largeur de roue
    1-1/4 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    300 lb
  • Montage
    Tige simple
  • Type de produit
    Roulettes médicales
  • Style
    Pivot avec frein, roulettes pivotantes en polyuréthane avec verrou
  • Type
    Roulettes
  • Matériau de la roue
    Moule en polyuréthane au centre en fonte
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD TOURNANT DE 70243399 70243399 5 PO AVEC FREIN ET EN PRIME