Spécifications
Dimensions
- Longueur6 po
- Largeur/diamètre7/32 po
Détails
- Grossièreté de la coupeBastard
- CoupeDouble
- FlexibleNon
- FormeRonde
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
Description du fabricant
FI ROND 70570213 70570213 6 PO BAST.CUT HD
- Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes rondes sont utilisées pour agrandir les trous et les coins. La lime est conique et peut être utilisée pour limer une variété de tailles de trous