Motion
71430664
Rondelle de blocage fendue - DI 8.10 mm, DI 14.80 mm, épaisseur 2.00 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11759444
N° MFR71430664
Prix0.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - DI 8.10 mm, DI 14.80 mm, épaisseur 2.00 mm, matériau en acier inoxydable, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11759444
N° MFR71430664

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    8.50 mm
  • Diamètre extérieur maximal
    14.80 mm
  • Épaisseur maximale
    2.00 mm
  • Diamètre intérieur minimum
    8.10 mm
  • Diamètre extérieur minimum
    0.0560in
  • Taille de la vis
    M8
  • Épaisseur
    2.00 mm

Détails

  • Fixation standard
    DIN 127B
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
71430664 71430664 M8 A4 316 SS SPLIT LOC
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon