Motion
71530927
Goupille diam. 5/16 po, AAL 3 po, Longueur utilisable 2-3/8 po, Bouton-pression standard et goupille de verrouillage;Acier plaqué Dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11759482
N° MFR71530927
Prix2.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille diam. 5/16 po, AAL 3 po, Longueur utilisable 2-3/8 po, Bouton-pression standard et goupille de verrouillage;Acier plaqué Dichromate jaune zinc
N° D’ARTICLE MI11759482
N° MFR71530927

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la broche
    5/16 po
  • Longueur utilisable
    2-3/8 po
  • Diamètre du fil
    0.0900 à 0.0940 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué de dichromate jaune zinc
  • Type de verrouillage
    Standard
  • Qualité du matériel
    1010
  • Matériau de la broche
    Acier
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier à ressort
  • Type de dispositif de retenue
    Double fil
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
IM CARRÉ 71530927 71530927 5/16 X 2-3/8
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec un rendement très élevé.|Les goupilles de verrouillage standard ne sont pas dotées de rainures ou d’onglets.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydablePour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|Le dichromate jaune de zinc offre plus de protection contre la corrosion que le placage de zinc standardLe dichromate jaune protège le zinc de l’oxydation et prolonge la durée de vie des fixations.