Motion
73202707
250V 15A NEMA 6-15 Fiche à verrouillage par rotation industrielle; 2 pôles, 3 fils, IP67, sans mise à la terre, jaune
N° D’ARTICLE MI11759715
N° MFR73202707
Prix67.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
250V 15A NEMA 6-15 Fiche à verrouillage par rotation industrielle; 2 pôles, 3 fils, IP67, sans mise à la terre, jaune
N° D’ARTICLE MI11759715
N° MFR73202707

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité
    15 A
  • Couleur
    Jaune
  • Type de connecteur
    Fiche
  • Grade
    Industriel
  • Style de mise à la terre
    Sans mise à la terre
  • Cote de protection contre l’entrée
    IP67
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Configuration NEMA
    6-15
  • Nombre de poteaux
    2
  • Nombre de fils
    3
  • Caractéristiques de résistance
    Étanche à l’eau
  • Normes respectées
    Certifié CSA, fichier CSA LR6837, fichier UL E10176, homologué UL
  • Tension
    250 V

Aperçu

Description du fabricant
73202707 73202707 6-15P BOUCHON WATERTITE W