Motion
73203762
125 V c.a., 30 A, L5-30 NEMA, Droit, sans mise à la terre, Connecteur de qualité industrielle 2 pôle, 3 fils, monophasé, caoutchouc, jaune
N° D’ARTICLE MI11759821
N° MFR73203762
Prix170.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
125 V c.a., 30 A, L5-30 NEMA, Droit, sans mise à la terre, Connecteur de qualité industrielle 2 pôle, 3 fils, monophasé, caoutchouc, jaune
N° D’ARTICLE MI11759821
N° MFR73203762

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix170.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité
    30
  • Couleur
    Jaune
  • Angle du connecteur
    Aucun angle
  • Type de connecteur
    Connecteur
  • Grade
    Industriel
  • Style de mise à la terre
    Sans mise à la terre
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Configuration NEMA
    L5-30
  • Nombre de phases
    1
  • Nombre de poteaux
    2
  • Nombre de fils
    3
  • Normes respectées
    Certifié CSA, fichier CSA LR6837, fichier UL E10176, homologué UL
  • Tension
    125 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
73203762 73203762 L5-30 NEMA CONN CAOUTCHOUC
  • Résistant aux produits chimiques
  • Température élevée
  • Résistant à l’huile
  • Résistant aux intempéries