Motion
73547937
Capacité de 0 à 1/2 po, mandrin de perçage à tige intégrée; sans clé, tige droite
N° D’ARTICLE MI11759877
N° MFR73547937
Prix271.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de 0 à 1/2 po, mandrin de perçage à tige intégrée; sans clé, tige droite
N° D’ARTICLE MI11759877
N° MFR73547937

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix271.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de montage
    3/4
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Style clé
    Sans clé
  • Capacité maximale du mandrin de perçage
    1/2 po
  • Type de montage
    Tige intégrale
  • Type de tige
    Tige droite

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN U ST 73547937 73547937 0-1/2 PO 3/4 PO
  • Les mandrins de perçage à tige intégrale sont conçus avec l’arbre (tige) intégré dans le mandrin de forage, offrant une plus grande rigidité et concentricité qu’un support conique à ajustement par pression.
  • Les mandrins sans clé sont conçus pour desserrer et serrer rapidement un outil sur le collet du mandrin de la perceuse, soit par fonctionnement manuel, soit lorsque le couple est appliqué. Tourner le collet du mandrin dans le sens antihoraire desserrera l'outil.