Motion
73547945
3MT, capacité de 0 à 1/2 po, mandrin de perçage à tige intégrée; sans clé, tige conique
N° D’ARTICLE MI11759878
N° MFR73547945
Prix281.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3MT, capacité de 0 à 1/2 po, mandrin de perçage à tige intégrée; sans clé, tige conique
N° D’ARTICLE MI11759878
N° MFR73547945

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix281.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de montage
    3MT

Détails

  • Style clé
    Sans clé
  • Capacité maximale du mandrin de perçage
    1/2 po
  • Type de montage
    Tige intégrale
  • Type de tige
    Tige conique

Aperçu

Description du fabricant
UNIBO À TIGE 3MT DE 73547945 73547945 0-1/2 PO
  • Les mandrins de perçage à tige intégrale sont conçus avec l’arbre (tige) intégré dans le mandrin de forage, offrant une plus grande rigidité et concentricité qu’un support conique à ajustement par pression.
  • Les mandrins sans clé sont conçus pour desserrer et serrer rapidement un outil sur le collet du mandrin de la perceuse, soit par fonctionnement manuel, soit lorsque le couple est appliqué. Tourner le collet du mandrin dans le sens antihoraire desserrera l'outil.