Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre du trou de coupe1/4; 3/8; 1/2 po
- Diamètre de la tête1/2, 5/8, 3/4 po
- Diamètre maximal de la tige3/8 po
- Diamètre minimum de la tige3/8 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- ComprendClé
- Nombre de pièces3
- Type d’ensembleArbre de scie circulaire
- Type de tigeTige droite
Aperçu
- Les tiges droites sont utilisées pour l’usinage général et ont généralement un diamètre plus grand que les tiges coniques.