Spécifications
Dimensions
- Pour le diamètre du trou de coupe1/2 po
- Diamètre de la tête3/4 po
- Longueur totale3.2000 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Type de tigeTige droite
- TypeArbre de scie à fendre/fendu
Aperçu
- Les arbres de scie à fente/fenêtre sont utilisés pour les scies à fente et à fente minces
- Ils sont moulus selon des tolérances de précision.