Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou d’arbre5/8-11
- Diamètre de la brosse4 po
- Diamètre du filament0.0080 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Details
- Type d’arbreArbre fileté
- Matériau de remplissageLaiton
- GradeFine
- Rpm max.9,000
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filsertie
Aperçu
Description du fabricant
74038159 74038159 4X.008X5/8-11 WI LAITON
- Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures. Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.