Motion
74038175
Brosse coupelle - matériau en laiton, sertie, 4.0000 po Diam.
N° D’ARTICLE MI11760059
N° MFR74038175
Prix47.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle - matériau en laiton, sertie, 4.0000 po Diam.
N° D’ARTICLE MI11760059
N° MFR74038175

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8-11
  • Diamètre de la brosse
    4 po
  • Diamètre  
    4.0000 po
  • Diamètre du filament
    0.0200 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Arbre fileté
  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Grade
    Grossière
  • Rpm max.
    9,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
74038175 74038175 4X.020X5/8-11 WI LAITON
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures. Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.