Motion
74038266
Brosse d’extrémité en laiton Diam de 3/4 po – Longueur de la garniture de 7/8 po, Tige de 1/4 po Diam, 20,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11760068
N° MFR74038266
Prix14.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité en laiton Diam de 3/4 po – Longueur de la garniture de 7/8 po, Tige de 1/4 po Diam, 20,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11760068
N° MFR74038266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0200 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4
  • Longueur de la garniture
    7/8

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Soies encapsulées
    Non encapsulé
  • Grade
    Grossière
  • Rpm max.
    20,000
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
74038266 74038266 3/4X1/4 .020 LAITON SOL
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good