Motion
74038290
Brosse d’extrémité en laiton Diam 1 po - longueur de garniture 7/8 po, tige Diam 1/4 po, 20,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11760071
N° MFR74038290
Prix18.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité en laiton Diam 1 po - longueur de garniture 7/8 po, tige Diam 1/4 po, 20,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11760071
N° MFR74038290

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.0140 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4
  • Longueur de la garniture
    7/8

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Soies encapsulées
    Non encapsulé
  • Rpm max.
    20,000
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
74038290 74038290 1X1/4 .014 LAITON UNI
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton.