Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0120 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de la tige1/4
- Longueur de la garniture1/2
Détails
- MariéNon mêlé
- Matériau de la soieLaiton
- Soies encapsuléesNon encapsulé
- Soies évaséesÉvasé
- GradeMoyen
- Rpm max.15,000
- Type de produitBrosses d’extrémité
Aperçu
- Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
- Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton.