Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou d’arbre3/8-24
- Diamètre de la brosse2-3/4 po
- Diamètre du filament0.0200 po
- Longueur de la garniture3/4 po
Détails
- Type d’arbreArbre fileté
- Matériau de remplissageLaiton
- GradeGrossière
- Rpm max.12,500
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filNœud
Aperçu
- Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures. Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
- Les pinceaux noués sont composés de plusieurs filaments/fils regroupés pour fournir l’action de brossage la plus agressive.