Motion
74038597
Diam 1-3/4 po, tige 1/4 po Diam, brosse coupelle de remplissage en laiton, dam 0.014 fils, longueur de garniture 9/16 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11760099
N° MFR74038597
Prix10.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1-3/4 po, tige 1/4 po Diam, brosse coupelle de remplissage en laiton, dam 0.014 fils, longueur de garniture 9/16 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11760099
N° MFR74038597

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1-3/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0140 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    9/16 po

Détails

  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Grade
    Grossière
  • Rpm max.
    13,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
74038597 74038597 1-3/4X.014X1/4 LAITON C
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures. Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon