Spécifications
Dimensions
- Diamètre2.0000 po
- Largeur de la face5/16 po
- Diamètre du filament0.0140 po
- Gamme de diamètres de filaments0.0100-0.0199
- Diamètre extérieur2 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Longueur de la garniture1/2 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Soies encapsuléesNon
- Matériau de remplissageLaiton
- Rpm max.20,000
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filsertie
Aperçu
Description du fabricant
74038688 74038688 2X5/16X.014 BRASS 1/4"
- Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
- Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.