Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre2 po
- Largeur de la face7/8 po
- Diamètre du filament0.0080 po
- Gamme de diamètres de filamentsJusqu’à 0.0099
- Diamètre extérieur6 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Type de soiesertie
- Soies encapsuléesNon
- Matériau de remplissageLaiton
- Rpm max.6,000
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
- Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.