Motion
74038993
8 po de diamètre extérieur, trou d’arbre de 2 po, brosse pour roue en laiton sertie - largeur de face de 1 po, longueur de garniture de 1-3/4 po, diam. filamentaire de 0.014 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11760139
N° MFR74038993
Prix138.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 po de diamètre extérieur, trou d’arbre de 2 po, brosse pour roue en laiton sertie - largeur de face de 1 po, longueur de garniture de 1-3/4 po, diam. filamentaire de 0.014 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11760139
N° MFR74038993

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.0140 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0100-0.0199
  • Diamètre extérieur
    8 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/4 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Rpm max.
    4,500
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
74038993 74038993 8X1X.014X2 SRB SERTIS
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon