Motion
74125378
no 10, tête de rondelle hexagonale, empreinte hexagonale, longueur sous la tête de 1/2 po, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité supérieure 410 en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11760421
N° MFR74125378
Prix0.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
no 10, tête de rondelle hexagonale, empreinte hexagonale, longueur sous la tête de 1/2 po, pointe no 2 , vis autoperceuse de qualité supérieure 410 en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11760421
N° MFR74125378

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la pointe de forage
    #2
  • Longueur
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille de la vis
    #10

Détails

  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Type de tête
    Rondelle hexagonale
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    410

Aperçu

Description du fabricant
74125378 74125378 2 10-16X1/2 410SS SOI
  • Les types à tête hexagonale ont des surfaces de roulement plates, des coins tranchants et six côtés uniformes
  • Ils sont utilisés avec des rondelles plates et sont serrés avec des clés dans des applications à dégagement limité
  • Les types de têtes de rondelle hexagonales ont une rondelle métallique à la base de la tête à six côtés qui répartit la contrainte et protège la finition de la surface de la pièce
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.