Motion
74385527
3/8-16, fini électropoli, boulon à œil fermé tourné en acier inoxydable - Longueur de filetage de 2 po, DI 21/32 po x DI 3/8 po, Longueur de tige 5-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11760624
N° MFR74385527
Prix15.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, fini électropoli, boulon à œil fermé tourné en acier inoxydable - Longueur de filetage de 2 po, DI 21/32 po x DI 3/8 po, Longueur de tige 5-1/8 po
N° D’ARTICLE MI11760624
N° MFR74385527

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    21/32 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    3/8 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Longueur de la tige
    5-1/8 po
  • Longueur du filetage
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Électropolis
  • Grade
    316
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Fil tourné (fermé)

Aperçu

Description du fabricant
74385527 74385527 3/8-16X5-1/2" 316SS EY
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.