Motion
75558932
Rondelle de blocage fendue - 1.1290 po DI, 1.9030 po DE, 0.3450 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11761757
N° MFR75558932
Prix11.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 1.1290 po DI, 1.9030 po DE, 0.3450 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11761757
N° MFR75558932

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    1.1530 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.9030 po
  • Diamètre intérieur minimum
    1.1290 po
  • Taille de la vis
    1-1/8
  • Épaisseur
    0.3450 po

Détails

  • Fixation standard
    DIN 7980
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
LOC LOURD 75558932 75558932 1-1/8 PO LISSE
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.