Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal1.6630 po
- Diamètre extérieur maximal2.6940 po
- Diamètre intérieur minimum1.6330 po
- Taille de la vis1-5/8
- Épaisseur0.0450 po
Détails
- Fixation standardDIN 7980
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
- Système de mesureMétrique
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.