Motion
75559138
Rondelle de blocage fendue - 0.3770 po DI, 0.6880 po DE, 0.1150 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11761774
N° MFR75559138
Prix0.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage fendue - 0.3770 po DI, 0.6880 po DE, 0.1150 po d’épaisseur, matériau en acier à ressort, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11761774
N° MFR75559138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.3850 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.6880 po
  • Diamètre intérieur minimum
    0.3770 po
  • Taille de la vis
    3/8
  • Épaisseur
    0.1150 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
75559138 75559138 3/8" ZINC HEAVY LOCK W
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.