Motion
75883314
Charnière de friction réglable, longueur 2-1/2 po x largeur 2-17/64 po x épaisseur 49/64 po; feuilles en acétal noir avec goupille en polycarbonate et écrou et vis en acier inoxydable 303 , fini noir
N° D’ARTICLE MI11762112
N° MFR75883314
Prix23.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Charnière de friction réglable, longueur 2-1/2 po x largeur 2-17/64 po x épaisseur 49/64 po; feuilles en acétal noir avec goupille en polycarbonate et écrou et vis en acier inoxydable 303 , fini noir
N° D’ARTICLE MI11762112
N° MFR75883314

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/2,12.7000
  • Épaisseur
    19.40
  • Largeur
    2-17/64 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Feuilles en acétal noir avec goupille en polycarbonate et écrou et vis en acier inoxydable 303
  • Nombre de trous
    4
  • Code PSC
    5340

Aperçu

Description du fabricant
75883314 75883314 GRAND RÉGLABLE NOIR