Motion
75891804
Feuille de ponçage - Matériau de carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 180 grains
N° D’ARTICLE MI11762121
N° MFR75891804
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de ponçage - Matériau de carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 180 grains
N° D’ARTICLE MI11762121
N° MFR75891804
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur de la feuille
    11.0000 po
  • Largeur de feuille
    9.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Mouillé/sec
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    180
  • Résistant à la charge
    Non
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
75891804 75891804 9 X 11 S/C 180 W/D PAP
  • Les matériaux de support en papier sont durables et couramment utilisés dans les applications automobiles et de travail du bois
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.