Motion
77145720
Boulon à dents seau OAL 5/8-11 UNC, 2 po
N° D’ARTICLE MI11762680
N° MFR77145720
Prix8.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à dents seau OAL 5/8-11 UNC, 2 po
N° D’ARTICLE MI11762680
N° MFR77145720

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Fixation standard
    ASME B18.9; J429
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
77145720 77145720 5/8-11X2 7 TÊTE STL GR
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.