Motion
77145811
Boulon à dents seau OAL 3/4-10 UNC, 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11762688
N° MFR77145811
Prix10.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à dents seau OAL 3/4-10 UNC, 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11762688
N° MFR77145811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    3/4-10 po

Détails

  • Fixation standard
    ASME B18.9; J429
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
77145811 77145811 3/4-10X3-1/2 7 TÊTE ST
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.