Motion
78233343
Insert de fraisage au carbure SD322 D classe ICP55M , fini TiN, épaisseur de 1/8 po, cercle inscrit de 3/8 po, rayon de coin de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763975
N° MFR78233343
Prix16.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage au carbure SD322 D classe ICP55M , fini TiN, épaisseur de 1/8 po, cercle inscrit de 3/8 po, rayon de coin de 1/32 po
N° D’ARTICLE MI11763975
N° MFR78233343

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.1580 po
  • Angle inclus
    90
  • Taille d’insertion
    322
  • Angle de décharge
    15.000
  • Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • brise-croustilles
    D
  • Revêtement
    TiN
  • Pouce inscrit
    3/8 po
  • Insérer le style
    SD
  • Numéro ISO
    SD322D
  • Qualité du fabricant
    ICP55M
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
78233343 78233343 SD322D ICP55 INTERSTAT
  • Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.