Spécifications
Dimensions
- Rayon de coin0.0080 po
- Diamètre du trou0.1100 po
- Angle inclus55 °
- Cercle inscrit1/4 po
- Taille d’insertion21.50.5
- Angle de décharge7
- Épaisseur3/32 po
Détails
- Revêtement de finitionTiN
- Insérer la méthode de conservationVis
- Insérer le styleDCMT
- Qualité du fabricantTCN55
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielC5
- FormeDiamant
Aperçu
- Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.