Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou0.1510 po
- Cercle inscrit0.3750 po, 3/8 po
- Taille d’insertion32
- Épaisseur0.1250 po, 1/8 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Insérer le styleTPMC
- Qualité du fabricantI22
- MatérielCarbure
- Qualité du matérielSous-micron
- Norme de filetage60° V
Aperçu
- Le carbure solide offre une meilleure rigidité que l’acier à haute vitesse. Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.