Motion
78235959
Insert rotatif en carbure de grade CPG421 TCN55 - Fini TiN, diamant 80° cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 1/8 po, rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11764064
N° MFR78235959
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure de grade CPG421 TCN55 - Fini TiN, diamant 80° cercle d’inscr 1/2 po, épaisseur 1/8 po, rayon d’angle 1/64 po
N° D’ARTICLE MI11764064
N° MFR78235959
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/64 po
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    421
  • Angle de décharge
    11
  • Épaisseur
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Insérer la méthode de conservation
    Pince
  • Insérer le style
    CPG
  • Qualité du fabricant
    TCN55
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
78235959 78235959 CPG421 TCN55 CARBURE T
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.